Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Gepr....DGUV Vorschrift3,2025-2034,Dokumentenfolie, Ø25mm,10St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
106394
106394
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106394
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     31625D25
EAN/GTIN:
     4060081069965
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Dokumentenfolie selbstklebend
mit Laminat
Format: 25 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 25 - 34,
Geprüft von ___ nach DGUV Vorschrift 3
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
31625D25
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Farbe:
fälschungssicher,selbstklebend,Braun
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Dokumentenfolie
Norm:
DGUV-Vorschrift-3
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
25 mm
Stärke:
0,06 mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten, Elektrokennzeichnung, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
31625F25
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
31625F30
ab € 1,08*
Ähnlich
Moedel
31625D30
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.