Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel LITHIUM METAL BATTERY UN 3091, Folie, 100x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106508
106508
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-106508
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     106508
EAN/GTIN:
     4060081070534
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgutzettel Batterie
Gefahrzettel Batterie
Gefahrzettel zur Kennzeichnung von
Lithium-Metall-Batterien oder -Zellen
(einschließlich Batterien aus Lithiumlegierungen)
in Ausrüstungen enthalten oder mit diesen verpackt
Eindruck: UN 3091
Material: PVC-Haftfolie
Format: 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Lithiumbatterienkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.