Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild NOT-AUS, Folie, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107132
107132
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107132
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107132
EAN/GTIN:
     4060081073368
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Schild NOT-AUS
Material: Folie selbstklebend
Farbe: gelb
Außen-Ø: 75 mm
Innen-Ø: 23,3 mm
gemäß:
DIN EN 60204-1
VDE 0113-1
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60204-1
Außen Ø:
75 mm
Innen Ø:
23,3 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.