Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild - Nur für Elektrofahrzeuge, Alu, 250x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107911
107911
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-107911
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     107911
EAN/GTIN:
     4060081079278
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Parkplatz Nur für Elektrofahrzeuge
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 250 x 400 mm (BxH)
Grundfarbe: blau
Schriftfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
einseitig
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium
Höhe:
400 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Textschild, Elektromobilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
107912
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.