Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Pull/Ziehen, Folie, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52251
52251
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52251
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1343F05
EAN/GTIN:
     4060081003785
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
Piktogramm Pull/Ziehen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1343F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1343F10
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.