Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschilder für Glastüren
>
Drücken / Ziehen
>
Artikel
Aufkleber Schild Piktogramm Pull Ziehen/Push Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-52255
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
1344F10D
EAN/GTIN:
4060081003815
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Piktogramm Pull Ziehen/Push Drücken doppelseitig
Material: Folie selbstklebend
(Klebeseite: Pull Ziehen)
Format: 10 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1344F10D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Lager 164
>
Piktogramme
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
Türschilder - Drücken / Ziehen
,
aufkleber moedel
,
drücken ziehen
,
Textschild
,
Piktogramm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Piktogramm Pull Ziehen/Push Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 50 mm
Moedel
1344F05D
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen