Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Ziehen/Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52330
52330
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52330
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1384F05D
EAN/GTIN:
     4060081003976
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Piktogramm Ziehen/Drücken doppelseitig
Material: Folie selbstklebend
(Klebeseite: Ziehen)
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1384F05D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschilder - Drücken / Ziehen, aufkleber moedel, drücken ziehen, Textschild, Piktogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
10
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,89*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 1,61*
€ 3,24*
1 Tag
82
10
€ 5,59*
ab € 2,41*
€ 3,40*
2 Tage
117
10
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 3,96*
6 Tage
117
10
€ 5,50*
ab € 2,89*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1384F10D
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.