Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Ziehen/Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52331
52331
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52331
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1384F10D
EAN/GTIN:
     4060081003983
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Piktogramm Ziehen/Drücken doppelseitig
Material: Folie selbstklebend
(Klebeseite: Ziehen)
Format: 10 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1384F10D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschilder - Drücken / Ziehen, drücken ziehen, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1384F05D
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.