Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Ziehen, Folie, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
52333
52333
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-52333
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1385F05
EAN/GTIN:
     4060081003990
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramme Ziehen
Türschilder ziehen
Piktogramm Ziehen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1385F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Textschild, Piktogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
10
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,96*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 0,48*
€ 0,98*
1 Tag
390
10
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,22*
1 Tag
266
10
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,47*
4 Tage
380
10
€ 8,90*
ab € 1,24*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1385F10
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.