Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Großbuchstaben schwarz, Folie, 15 mm, 1 Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
52346
52346
Artikel-Nr.:
     164-52346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Großbuchstaben
Folie schwarz, 15 mm, 1 Bogen
Bogengröße 14,8 x 21 cm
Anzahl der Großbuchstaben:
A= 5x, B= 4x, C= 4x
D= 4x, E= 4x, F= 6x
G= 4x, H= 4x, I= 4x
J= 4x, K= 2x, L= 3x
M= 4x, N= 4x, O= 4x
P= 3x, Q= 1x, R= 5x
S= 5x, T= 5x, U= 4x
V= 2x, W= 2x, X= 1x
Y= 1x, Z= 2x
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1391GS15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Material:
Folie
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben etiketten, Sammelbogen, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.