Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne weiß-orange-weiß, Polyesterstoff, fluoreszierend, 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54174
54174
Artikel-Nr.:
     164-54174
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     90010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Warnfahne weiß-orange-weiß, fluoreszierend
Material: Polyesterstoff
Format: 50 x 50 cm
Ausführung: mit Rundholz 80 cm lang
Für Warnposten und zur Kennzeichnung
von Geräten. (gemäß RSA Teil A)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20401
Eigenschaft:
fluoreszierend
Farbe:
Orange
Material:
Weiß,Polyesterstoff
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 5,95*
€ 9,66*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 60,61*
€ 78,68*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gelber
90015
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.