Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild, 50 km/h, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54267
54267
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54267
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2062A50
EAN/GTIN:
     4060081005543
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
geschwindigkeitsschild alu
geschwindigkeitsschild 50 km/h
Geschwindigkeitsschild aus Aluminium
für Kraftfahrzeuge
20 cm Ø, "50"
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2062A50
Material:
Aluminium
Norm:
STVO
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2062F50
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.