Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Gewebewarnband, Zellwollgewebe, PE beschichtet, gelb/schwarz, 50 mm x 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-54310
Hersteller:
Gerlinger
Herst.-Nr.:
25415220
EAN/GTIN:
4005384254106
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Gewebewarnband
gelb/schwarz, rechtsweisend
Material: Zellwollgewebe, PE beschichtet,
selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 50 m
Dicke: 0,26 mm
Temperaturbeständigkeit: bis +80° C
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 7 N/25 mm
Das Gewebewarnband zeichnet sich durch
besonders gute Haftung aus. Geeignet für den
Innen- und Außeneinsatz.
Bitte nicht als Bodenmarkierung verwenden.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2067150
Eigenschaft:
rechtsweisend
Farbe:
selbstklebend,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Zellwollgewebe
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
50000 mm
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband schwarz/gelb 50mm
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 114
€ 8,00*
ab € 44,96*
€ 59,49*
Lager 703
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 65,97*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 45,72*
€ 66,43*
Lager 7830
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,86*
€ 85,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,43*
€ 79,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,95*
€ 77,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 62,55*
€ 74,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,01*
€ 60,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,9144* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sprühreiniger S, zur Reinigung und Entfettung, für Industrie und Handwerk, 500ml
Weicon
11202500
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen