Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Aufkleber Fußboden-Warnmarkierung linksweisend, Folie, Rot-Weiß, Rolle 50 mm x 33 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-54312
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
PVC Fußboden-Warnmarkierung
rot/weiß, linksweisend
Material: PVC-Folie, selbstklebend
Breite: 5 cm
Länge: 33 m
Dicke: 0,18 mm
Temperaturbeständigkeit: bis +60° C
Klebkraft: 2,4 N/10 mm
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2068RORW
Eigenschaft:
linksweisend
Farbe:
selbstklebend,Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
33000 mm
... >
Markierungsprodukte
>
Bodenmarkierungen
>
Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
warnband rot/weiß 33mx50mm
,
gefahrenmarkierungsband 5cm
,
markierband
,
Bodenmarkierungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,07*
€ 22,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Fußboden-Warnmarkierung linksweisend, Folie, Gelb-Schwarz, Rolle 50 mm x 33 m
k.A.
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen