Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutwarntafel, Alu, klappbar, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54323
54323
Artikel-Nr.:
     164-54323
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     A4303
EAN/GTIN:
     4260158670067
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Gefahrgutwarntafel gemäß GGVSEB/ADR
aus Aluminium, klappbar
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Scharniere und Drehverschlüsse aus Edelstahl,
inkl. Drehverschluss zur Montage am Fahrzeug
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2073K
Eigenschaft:
klappbar
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
ADR
Reflexionstyp:
GGVS,RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 7,50*
ab € 9,47*
€ 13,26*
€ 4,95*
ab € 32,33*
€ 42,89*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,80*
€ 53,02*
€ 8,00*
ab € 41,71*
€ 55,13*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 47,10*
€ 63,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.