Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerfeste Abdeckhaube für Warntafeln, Textilglasgewebe, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54330
54330
Artikel-Nr.:
     164-54330
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     H4315
EAN/GTIN:
     4260158670722
Suchbegriffe:
Abdeckhaube
Zubehör
Feuerfeste Abdeckhaube für Warntafeln
gemäß GGVSEB/ADR
Material: Textilglasgewebe
Format: 40x30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2078FEUER
Norm:
ADR
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 18,11*
€ 27,26*
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 30,31*
€ 8,00*
ab € 30,45*
€ 40,61*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 33,32*
€ 45,20*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pinter Signum
H 4302
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.