Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildtafel für Gurt-Absperrpfosten A4 hoch, 210x297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54372
54372
Artikel-Nr.:
     164-54372
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     GLS 45/40-175
EAN/GTIN:
     4251021118618
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Schildtafel für Gurt-Absperrpfosten Hochformat
Acrylglas transparent, ca. 5,5 mm stark
Format: 29,7 x 21 cm (HxB)
Unser Werbeträger ist für Materialstärken
bis zu 1,5 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20812A4H
Format:
Hochformat
Material:
Acryl
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
5,7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,46*
€ 107,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 121,24*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 109,63*
€ 134,26*
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 168,37*
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 169,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_6687
ab € 12,16*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_9898
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.