Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Einstoff-Warntafel für Dieselkraftstoff/Heizöl, UN 30/1202, Stahl, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54381
54381
Artikel-Nr.:
     164-54381
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     E7000
EAN/GTIN:
     4260158670142
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Einstoff-Warntafel für
Dieselkraftstoff/Heizöl (leicht)
Material: Stahl feuerverzinkt
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
mit Kantenschutz
Ziffern: geprägt, schwarz
Eindruck:
30
----
1202
Bestellhinweis:
Passende Halterung, Artikel 98244,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20881S
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,starr,Stahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel diesel, gefahrentafel, ohne-Halterung, Textschild, Einstoff-Warntafel, Gefahrgutwarntafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 7,50*
ab € 11,07*
€ 15,57*
€ 4,95*
ab € 29,22*
€ 38,46*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 30,32*
€ 42,35*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,04*
Zubehör
Pinter Signum
E7001
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.