Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Einstoff-Warntafel für Düsenkraftstoff, UN 30/1863, Stahl, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54389
54389
Artikel-Nr.:
     164-54389
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     E7010
EAN/GTIN:
     4260158671613
Suchbegriffe:
ohne-Halterung
Textschild
Einstoff-Warntafel
Gefahrgutwarntafel
Einstoff-Warntafel für Düsenkraftstoff
Material: Stahl feuerverzinkt
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
mit Kantenschutz
Ziffern: geprägt, schwarz
Eindruck:
30
----
1863
Bestellhinweis:
Passende Halterung, Artikel 98244,
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20885S
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
reflektierend,starr,Stahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
€ 26,93*
Zubehör
Pinter Signum
E7001
€ 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.