Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Grundierung auf Dispersionsbasis für maximal 5 m², 1 kg Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54712
54712
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54712
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2210
EAN/GTIN:
     4060081006274
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
bodengrundierung
Weiße Grundierung
HIGHLIGHT-DISPERSION
(Acrylat Farbsystem) für den Innenbereich
Um eine gute Deckung zu erreichen ist ein
ein- bis zweimaliger Anstrich nötig!
1-komponentige, weiße Grundierung
auf Dispersionsbasis, für unser langnach-
leuchtendes Farbsystem HIGHLIGHT-DISPERSION
Verarbeitung: streichen, rollen und
spritzen möglich.
Gebindeinhalt reicht für maximal 5 m²
Gebinde: 1 kg
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2210
Inhalt:
1-kg
Weitere Suchbegriffe: Dispersionsfarbe, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2211
ab € 67,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.