Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Dispersionsfarbe
>
Artikel
Langnachleuchtende Dispersionsfarbe 23-mcd für maximal 5,5 m², 5 kg Gebinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-54716
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2213
EAN/GTIN:
4060081006304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsfarbe
Sockelfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Langnachleuchtende Farbe
HIGHLIGHT23-DISPERSION
in DIN-Qualität (Acrylat Farbsystem)
für den Innenbereich
Leuchtwerte: 23/2,8/340
Um die angegebenen Leuchtwerte zu erreichen ist
ein zwei bis dreimaliger Anstrich nötig!
1-komponentige, langnachleuchtende Dispersions-
farbe für Wandflächen
Verarbeitung: streichen, rollen und spritzen
Gebindeinhalt reicht für maximal 5,5 m²
Gebinde: 5 kg Dispersionsfarbe
Bestellhinweis:
Die Verarbeitung der Farbe muss innerhalb
von 4 Wochen erfolgen.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2213
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Inhalt:
5-kg
Leuchtdichte:
23-mcd
Norm:
DIN-67510
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Wandfarbe
Weitere Suchbegriffe:
Innendispersionsfarbe
,
Wand-Farbe
,
Wand-Lasur
,
Wandfarbe
,
Wandlasur
,
deckenfarbe
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,15*
€ 376,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transparenter Schutzlack auf Dispersionsbasis für maximal 41,6 m², 5 kg Gebinde
Moedel
2217
ab € 118,90*
Zubehör
Transparenter Schutzlack auf Dispersionsbasis für maximal 8,3 m², 1 kg Gebinde
Moedel
2216
ab € 27,41*
Zubehör
Weiße Grundierung auf Dispersionsbasis für maximal 25 m², 5 kg Gebinde
Moedel
2211
ab € 67,42*
Zubehör
Weiße Grundierung auf Dispersionsbasis für maximal 5 m², 1 kg Gebinde
Moedel
2210
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen