Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langnachleuchtende Spachtelmasse HIGHLIGHT 52 mcd, 2 Komponenten, 1 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54759
54759
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54759
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2261
EAN/GTIN:
     4060081006441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Spachtelmasse
Bodenmarkierungsspachtelmasse
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
HIGHLIGHT52 Spachtelmasse langnachleuchtend
2-Komponenten Epoxydharz = 1 kg Spachtelmasse
Zur Herstellung von
langnachleuchtenden Bodenmarkierungen
(Pfeile, Punkte, Quadrate und Leitlinien)
in Spachteltechnik
nach DIN 67510 und ASR A2.3 (vormals ASR A3.4/7)
Leuchtwerte nach 10 Minuten,
entsprechend DIN 67510 Teil 1:
bei weißem Hintergrund 52 mcd/m²
bei dunklem Hintergrund 30 mcd/m²
Diese langnachleuchtenden Werte werden nur
mit den Schablonen Best.-Nr. 54769 und 55841
erreicht.
Unsere selbstverlaufende langnachleuchtende
HIGHLIGHT 2-Komponentenbeschichtung
mit schnell ladenden Pigmenten ist für Beton,
Estrich und Asphalt geeignet.
Gefahrenhinweise Komponente A (Binder):
Signalwort: Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Gefahrenhinweise Komponente B (Härter):
Signalwort: Gefahr
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und
schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H302 + H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
oder Einatmen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2261
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Material:
Epoxydharzspachtelmasse
Norm:
ASR-A2.3
Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, spachtelmasse, Bodenmarkierung, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 159,82*
€ 190,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 158,24*
€ 188,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 152,80*
€ 181,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 116,63*
€ 138,79
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 100,64*
€ 119,76
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 90,64*
€ 107,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,28*
€ 95,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2266
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.