Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Glaskugelversiegelung für maximal 5m², 2 Komponenten, 1 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
54768
54768
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54768
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2266
EAN/GTIN:
     4060081006496
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxydbodenbeschichtung
Zubehör
Antirutsch-Glaskugelversiegelung
2-komponentiger transparenter Schutzlack
mit Glaskugelmischung ergibt 1 kg Versiegelung
Verarbeitung: walzen
Gebindeinhalt reicht für 5 m²
Bitte beachten:
Die Temperatur bei der Lagerung und Ver-
arbeitung darf + 10° C nicht unterschreiten.
BITTE STETS VORVERSUCHE DURCHFÜHREN.
Gefahrenhinweise Komponente A (Binder):
Signalwort: Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Gefahrenhinweise Komponente B (Härter):
Signalwort: Gefahr
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und
schwere Augenschäden.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H302 + H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
oder Einatmen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2266
Eigenschaft:
rutschhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,05*
€ 66,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,11*
€ 65,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,50*
€ 62,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,07*
€ 60,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,22*
€ 58,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,66*
€ 49,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.