Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselwarntafel mit Wechselziffern, Stahlblech, reflektierend, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54773
54773
Artikel-Nr.:
     164-54773
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     K8000
EAN/GTIN:
     4260158670210
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Warntafel, Zifferntafel klappbar
aus verzinktem Stahlblech
Format: 40x30 cm
Vorderseite: orange reflektierend RA1,A
Ziffern geprägt, Ziffern, Querbalken und
Kantenschutz schwarz
Scharniere und Drehverschlüsse aus Edelstahl
Set bestehend aus:
Grundplatte klappbar
4 Leerfelder
Ziffernsatz und Haltebügel
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2276SV
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
klappbar,reflektierend,Stahl
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Gefahrgutwarntafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
Frei Haus
ab € 56,42*
€ 72,10*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 121,70*
€ 157,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 158,11*
€ 4,95*
ab € 128,40*
€ 159,78*
Frei Haus
ab € 135,96*
€ 168,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,06*
Zubehör
Pinter Signum
Z 5004
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.