Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnprofil 90° abgewinkelt, Alu, 100x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54825
54825
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54825
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2301A
EAN/GTIN:
     4060081006649
Suchbegriffe:
Warnprofil
warnprofil moedel
Warnprofil 90° abgewinkelt
Material: Aluminium 0,6 mm
Breite je Seite: 50 mm (30 mm Warnmarkierung)
Länge: 1000 mm
Farbe: gelb/schwarz
Montage:
zum Aufschrauben oder
Verkleben mit Baustoffkleber
(Lieferung ohne Befestigungsmaterial)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2301A
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Aluminium
Breite:
100 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2301HL160
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.