Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Langnachleuchtendes Markierungsband, Folie, langnachleuchtend, 25 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54901
54901
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-54901
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2338
EAN/GTIN:
     4060081000265
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Markierungsband - Leuchtband
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Rolle mit 25 mm x 25 Laufmeter
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2338
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Breite:
25 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, aufkleber moedel, leitstreifen, Klebeband, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 66,73*
€ 95,29*
€ 4,95*
ab € 98,42*
€ 126,23*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2340
ab € 244,17*
Ähnlich
Moedel
2339
ab € 121,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.