Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsstreifen linksweisend,Alu,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,30x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55039
55039
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55039
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2369AHL1603LS
EAN/GTIN:
     4060081007202
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen langnachleuchtend
Warnmarkierungsstreifen linksweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Aluminium 0,6 mm, selbstklebend
Breite: 30 mm
Länge: 1000 mm
Farbe: schwarz/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369AHL1603LS
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
selbstklebend,Langnachleuchtend-Schwarz
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-67510
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: leitstreifen, Warnmarkierung, Warnprofil, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2369AHL1606LS
ab € 7,98*
Ähnlich
Moedel
2369AHL1603RS
ab € 4,30*
Ähnlich
Moedel
2369AHL1606RS
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.