Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Artikel
Aufkleber Warnmarkierungsband rechtsweisend,Folie,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,30mmx16m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55061
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
2369HL1603RS
EAN/GTIN:
4060081007387
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Warnmarkierung rechtsweisend
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Breite: 30 mm
Länge: 16 m/Rolle
Farbe: schwarz/langnachleuchtend
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2369HL1603RS
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
rechtsweisend,selbstklebend,Langnachleuchtend-Schwarz
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Breite:
30 mm
Länge:
16000 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Lager 164
>
Markierungsprodukte
>
Warnmarkierungen
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband langnachleuchtend
,
markierband
,
markierband 30mm breit
,
Warnmarkierung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,35*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,42*
€ 130,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,84*
€ 127,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 101,69*
€ 121,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,29*
€ 113,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 85,86*
€ 102,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 75,35*
€ 89,67
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierungsband linksweisend, Folie,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,30mmx16m
Moedel
2369HL1603LS
ab € 74,91*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierungsband linksweisend,Folie,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,100mmx16m
Moedel
2369HL16010LS
ab € 110,25*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierungsband linksweisend,Folie,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,50mmx16m
Moedel
2369HL1605LS
ab € 75,64*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierungsband rechtsweisend, Folie, langnachleuchtend/schwarz, 160-mcd, 100mmx16m
Moedel
2369HL16010RS
ab € 109,67*
Ähnlich
Aufkleber Warnmarkierungsband rechtsweisend,Folie,langnachleuchtend/schwarz,160-mcd,50mmx16m
Moedel
2369HL1605RS
ab € 75,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen