Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Warnstreifen rechtsweisend, Folie, reflektierend, RA2 C, Meterware, 282 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55095
55095
Artikel-Nr.:
     164-55095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
3M Warnmarkierung nach DIN 30710
für Kraftfahrzeuge
Folie reflektierend RA2, C (Typ 2)
rechtsweisend
282 mm x lfm
(Zuschnitte nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 45 lfm)
Bestellhinweis:
Die Längskanten der Folien sind versiegelt und
benötigen keinen zusätzlichen Kantenschutz.
Um Verschmutzungen an den Schnittflächen zu
vermeiden, ist eine Versiegelung mit der
Kantenschutzfolie, Best.-Nr. 55941, zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2379
Eigenschaft:
rechtsweisend
Lieferform:
reflektierend,selbstklebend,Meterware
Material:
Folie
Norm:
DIN-30710
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
282 mm
Länge:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 66,79*
€ 79,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,31*
€ 77,72
pro Meter
ab 3 Meter
€ 62,89*
€ 74,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,93*
€ 70,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,19*
€ 63,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,07*
€ 60,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,73*
€ 54,42
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
100114K
ab € 69,86*
Zubehör
k.A.
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.