Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 3M Konturmarkierung nach ECE-104, Festaufbau, selektiv-gelb, 51 mm x 45,7 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55108
55108
Artikel-Nr.:
     164-55108
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000030859
EAN/GTIN:
     50051141223396
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M Kontur-Markierung
für Festaufbauten,
für Einsatzfahrzeuge, ohne UN ECE Zulassung
3M Reflex-Hochleistungsfolie RA3 (Typ 3)
"Diamond Grade"
selektiv gelb reflektierend RA3 (Typ 3)
51 mm x 45,7 lfm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2389SELEKTIVGELB
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Selektiv-Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
ECE-104
Reflexionstyp:
RA3-nach-DIN-67520
Verwendung:
Festaufbau
Breite:
51 mm
Länge:
45700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 123,84*
€ 161,57*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 253,91*
€ 310,08*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 310,08*
€ 369,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 306,78*
€ 365,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 283,65*
€ 337,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 272,53*
€ 324,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 253,91*
€ 302,15
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 60,48*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,70*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,87*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,89*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,13*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 37,95*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,83*
Zubehör
3M
50988
ab € 116,59*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 9,85*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 26,70*
Zubehör
3M
50408
ab € 76,46*
Zubehör
3M
50409
ab € 118,04*
Zubehör
3M
50406
ab € 37,60*
Zubehör
3M
50407
ab € 41,76*
Zubehör
3M
91915025
ab € 8,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.