Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Inventaretiketten
>
Artikel
Aufkleber Inventar-Etiketten, Folie, 45x25 mm, 500 Stück/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55176
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
241
EAN/GTIN:
4060081007646
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inventaretiketten zum Selbstbeschriften und
nachträglichen Laminieren
Material: Folie weiß
Format: 45 x 25 mm
Text:
Inventar-Nummer:
Lieferform: 500 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
241
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Höhe:
25 mm
Breite:
45 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Prüfplaketten, Inventar- und Werkzeugkennzeichnungen
>
Inventaretiketten
>
Blanko-Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Eigentumsetiketten
,
Inventar-Etiketten
,
Inventaretiketten
,
folienetikett weiß rolle
,
inventar etiketten
,
inventaretikett weiß
,
Inventarkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,78*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 208,60*
€ 248,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 205,62*
€ 244,69
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 199,08*
€ 236,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,57*
€ 210,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,56*
€ 192,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 149,78*
€ 178,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen