Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Sichtschutzfolie Glasdekor-Folie BLASENFREI, 1372 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55194
55194
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55194
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2432
EAN/GTIN:
     4060081053537
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Dekorfolie
Designfolie
Glasdekor-Folie - Sichtschutz-Folie BLASENFREI
zur Trockenverklebung großflächiger Folienteile
Format: 137 cm x Laufmeter
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 50 lfm.
(Bogenformate auf Anfrage)
Eine mit feinsten Kanälen durchzogene Kleber-
struktur garantiert auch für ungeübte Anwender
einfache Verarbeitung, da sich z. B. Blasen
mühelos herausstreichen lassen.
Für dekorative Schriftzüge empfehlen wir
unsere Glasdekor-Folie (Best.-Nr. 55187).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2432
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Meterware
Material:
Folie
Breite:
1372 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Grafikfolie, Glasdekorfolie, Milchglasfolie, aufkleber, Diskretion, Glasdekor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,62*
€ 53,10
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,23*
€ 52,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,25*
€ 50,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,68*
€ 44,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,15*
€ 43,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 34,18*
€ 40,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,21*
€ 34,76
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 29,02*
€ 34,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.