Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Gelb-Schwarz, 100 mm x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55197
55197
Artikel-Nr.:
     164-55197
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     4250619600375
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: PVC
Farbe: gelb mit schwarzen Signalstreifen
Breite: 100 mm
Gesamthöhe: 17 mm
Kammern: 2
Kammerhöhe/-breite: 11 x 13 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
24341
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 73,60*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,74*
€ 75,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,89*
€ 82,22*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 63,85*
€ 85,56*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 92,56*
€ 112,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,66*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,79*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,51*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,32*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 32,45*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 30,41*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 41,00*
Ähnlich
Hildebrandt
41920
ab € 43,06*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.