Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Grau, 75 mm x 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55208
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
40700
EAN/GTIN:
4250619600146
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: PVC
Farbe: grau
Breite: 75 mm
Gesamthöhe: 12 mm
Kammern: 2
Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2436
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
75 mm
Länge:
3000 mm
... >
Lager 164
>
Arbeitsschutzprodukte
>
Kabelbrücken
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelbrücke 300cm dunkelgrau
,
fußbodenkanal
,
fußbodenkanal grau
,
Arbeitsschutz
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,35*
€ 39,66*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 43,07*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 46,67*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,52*
€ 46,88*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 50,83*
€ 65,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 164
Versand:
Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 164
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, beige, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,95*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, grau, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,88*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, schwarz, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 41,48*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 10 mm, schwarz-gelb, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,27*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, beige, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,23*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, beige, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,46*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, blau, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 17,15*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, blau, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 30,72*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, grau, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 16,86*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 15,32*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 27,42*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz-gelb, 2 Kammern, Länge 1,5 m.
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 22,28*
Ähnlich
Kabelbrücke aus Kunststoff, für Kabel und Schläuche bis Ø 7,5 mm, schwarz-gelb, 2 Kammern, Länge 3 m.
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 38,96*
Ähnlich
Kabelbrücke, gelb, Höhe = 17 mm Breite = 75 mm, Länge = 1,5 m | TM0813
Hildebrandt
40920
ab € 36,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen