Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Grau, 100 mm x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55209
55209
Artikel-Nr.:
     164-55209
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41700
EAN/GTIN:
     4250619600344
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set
Material: PVC
Farbe: grau
Breite: 100 mm
Gesamthöhe: 17 mm
Kammern: 2
Kammerhöhe/-breite: 11 x 13 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2437
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 59,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 46,04*
€ 60,23*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 46,46*
€ 60,37*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,32*
€ 70,57*
Lager 164
pro Stück
€ 4,70*
ab € 74,85*
€ 96,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,64*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 45,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 25,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 25,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 22,38*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 41,48*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 31,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 55,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 32,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 30,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 27,42*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 38,96*
Ähnlich
Hildebrandt
41920
ab € 43,21*
Ähnlich
Hildebrandt
41900
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.