Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische C-Profile, braun, 10 mm x 50 m auf Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55212
55212
Artikel-Nr.:
     164-55212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
Magnetische C-Profile 10 mm
Farbe: braun
Rolle à 50 lfm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2448R10
Eigenschaft:
magnetisch
Lieferform:
Rolle
Höhe:
10 mm
Länge:
50000 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Lagerplatzkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,40*
€ 98,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 80,62*
€ 95,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,69*
€ 92,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,60*
€ 74,49
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2449VE10
ab € 24,57*
Zubehör
Moedel
2449VE15
ab € 30,30*
Zubehör
Moedel
2449VE20
ab € 35,53*
Zubehör
Moedel
2449VE25
ab € 40,82*
Zubehör
Moedel
2449VE30
ab € 46,41*
Zubehör
Moedel
2449VE40
ab € 52,56*
Zubehör
Moedel
2449VE50
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.