Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 10 mm, 7,3 x 1000 mm, 50 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55233
55233
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55233
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2449VE10
EAN/GTIN:
     4060081007721
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil Klarsichtfolie
magnet c-profil klarsichtfolie
Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 10 mm
Material: Hart-PVC transparent 0,3 mm
Streifenformat: 7,3 x 1000 mm (HxB)
VE = 50 Streifen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2449VE10
Lieferform:
Packung
Breite:
7,3 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,87*
€ 48,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2449VE15
ab € 30,45*
Ähnlich
Moedel
2449VE20
ab € 35,41*
Ähnlich
Moedel
2449VE25
ab € 40,81*
Ähnlich
Moedel
2449VE30
ab € 46,65*
Ähnlich
Moedel
2449VE40
ab € 52,63*
Ähnlich
Moedel
2449VE50
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.