Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 50 mm, 47,2x1000 mm, 50 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55239
55239
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55239
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2449VE50
EAN/GTIN:
     4060081007783
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil Klarsichtfolie
magnet c-profil klarsichtfolie
Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile 50 mm
Material: Hart-PVC transparent 0,3 mm
Streifenformat: 47,2 x 1000 mm (HxB)
VE = 50 Streifen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2449VE50
Lieferform:
Packung
Breite:
47,2 mm
Länge:
1000 mm
Stärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,37*
€ 94,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,29*
€ 93,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,81*
€ 89,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,42*
€ 86,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2449VE10
ab € 24,59*
Ähnlich
Moedel
2449VE15
ab € 30,45*
Ähnlich
Moedel
2449VE20
ab € 35,41*
Ähnlich
Moedel
2449VE25
ab € 40,81*
Ähnlich
Moedel
2449VE30
ab € 46,65*
Ähnlich
Moedel
2449VE40
ab € 52,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.