Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Midi transparent, ohne Inhalt, Kunststoff, 236x225x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55351
55351
Artikel-Nr.:
     164-55351
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4200200
EAN/GTIN:
     4002321422000
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufkleber
Aufklebeschilder
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
SecuBox Midi
für Gehörschützer, Handschuhe etc.
Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
Farbe: transparent
Außenmaß: 225 x 236 x 125 mm (HxBxT)
Innenmaß: 218 x 230 x 118 mm
Ausführung:
inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
weißen, selbstklebenden Blanko-Etiketten zur
Personalisierung der Secu-Box
Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt.
Bestellhinweis:
Gebotszeichen im Format Ø 10 cm
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2492T
Farbe:
Transparent
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Höhe:
225 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaufbewahrungsbox, aufkleber, Arbeitsschutz, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
€ 4,79*
ab € 25,52*
€ 33,67*
9 Tage
90
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 33,70*
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 35,32*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 26,96*
€ 35,48*
3 Tage
80
€ 9,95*
ab € 28,60*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4200101
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.