Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Baustellenkennzeichnung
>
Artikel
Schild Baustellenfahrzeug, Magnetfolie, reflektierend, 400x140 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-55466
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
25476
EAN/GTIN:
4060081008087
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder
Baustellenschild: Baustellenfahrzeug
Magnetfolie 0,85 mm weiß reflektierend 40x14 cm
Druck: rot und schwarz
Text: Baustellenfahrzeug
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
25476
Eigenschaft:
magnetisch
Material:
reflektierend,Magnetfolie
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
140 mm
Breite:
400 mm
Stärke:
0,85 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Gefahrstoffkennzeichnung
>
Warntafel, Warnflaggen
Weitere Suchbegriffe:
baustellenschilder magnetfolie
,
baustellen kennzeichnung
,
Textschild
,
Baustellenschild
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen