Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschkantenprofil GFK Medium, Kunststoff, gelb, 230x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55683
55683
Artikel-Nr.:
     164-55683
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GKMG2301000
EAN/GTIN:
     4250971505943
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Profile Arbeitsplatzmatte
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Antirutschkantenprofil Medium
aus glasfaserverstärktem
Spezialkunststoff (GFK)
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
46er Körnung, 3,8 mm stark
Farbe: gelb
Format: 230 x 1000 mm
Abkantung: 30 mm
Eigenschaften:
UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend,
schwer entflammbar
Anwendungsbereiche:
für den Innen- und Außeneinsatz,
auf allen Untergründen einsetzbar
Montage:
zum Schrauben (einfach individuelle
Löcher bohren) oder zum Kleben mit
unserem Strukturkleber, Best.-Nr. 55723
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2661G1000
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Gelb
Material:
Spezialkunststoff
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
230 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 65,10*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,83*
€ 69,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 73,56*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 55,19*
€ 77,73*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520002
ab € 12,49*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.