Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Set PYRAMID gelb/schwarz, Kunststoff, 370x930 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55739
55739
Artikel-Nr.:
     164-55739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel-Set "Pyramid" gelb/schwarz
Set bestehend aus:
- 3 Leitkegel
- 5 lfm Kette gelb/schwarz 8 mm
- 12 Folienstreifen gelb/schwarz
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen!
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2673SET
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
930 mm
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,03*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 303,27*
€ 360,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 301,19*
€ 358,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 286,50*
€ 340,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 277,26*
€ 329,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 248,03*
€ 295,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
S210800
ab € 5,98*
Zubehör
TTS
S210600
ab € 13,58*
Zubehör
TTS
S010370
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.