Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlkette feuerverzinkt, rot/weiß, Kettenglied 53x23x6 mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55744
55744
Artikel-Nr.:
     164-55744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 10m
stahlkette
stahlkette d6mm
Absperrkette - Stahlkette
Stahl feuerverzinkt,
rot/weiß pulverbeschichtet
Stärke: 6 mm
Gliedhöhe: 23 mm
Gliedbreite: 53 mm
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 10 lfm.
Die Ketten werden in den maximalen
Bundlängen in einem Stück geliefert.
Bestellhinweis:
Für größere Lauflängen bitte passende
Verbindungsglieder mitbestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2676
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Meterware
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,58*
€ 23,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,45*
€ 23,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,68*
€ 22,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,93*
€ 20,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,59*
€ 18,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.