Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller EASY neutrale Ausführung, Polypropylen, 295x580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55746
55746
Artikel-Nr.:
     164-55746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller neutral
warnaufsteller
Warnaufsteller "Easy"
neutrale Ausführung
mit Klemmlaschen zur
individuellen Bestückung
Polypropylen gelb, durchgefärbt
Höhe: ca. 58 cm
Breite: ca. 29,5 cm
Gewicht: ca. 1 kg
Ausführung:
zusammenklappbar und
mit 4 Haken zum Einhängen von Absperrketten
Bestellhinweis:
Beschriftungsfläche
im oberen Feld:
ca. 20 x 21 cm
im unteren Feld:
ca. 10 x 21 cm
gesamt:
ca. 30 x 21 cm
Bestellhinweis:
Beschriftung kann wahlweise mit Kunststoff-
Schildern im Format 30 x 21 cm, 20 x 21 cm (HxB)
oder mit Papiereinlagen in der separat
erhältlichen PVC-Einlegetasche (Best.-Nr. 55952)
erfolgen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2678NEUTRAL
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
580 mm
Breite:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrprodukt, Absperrung, Absperrsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
2778
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.