Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlkette feuerverzinkt, gelb/schwarz, Kettenglied 53x23x6 mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55756
55756
Artikel-Nr.:
     164-55756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Absperrkette - Stahlkette
Stahl feuerverzinkt,
gelb/schwarz pulverbeschichtet
Stärke: 6 mm
Gliedhöhe: 23 mm
Gliedbreite: 53 mm
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 10 lfm.
Die Ketten werden in den maximalen
Bundlängen in einem Stück geliefert.
Bestellhinweis:
Für größere Lauflängen bitte passende
Verbindungsglieder mitbestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2686
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,78*
€ 22,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,58*
€ 19,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 3,19*
Zubehör
k.A.
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.