Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Safety-Walk Antirutschbelag, Typ 1 Universal, transparent, 150 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55784
55784
Artikel-Nr.:
     164-55784
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250971501426
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
3M Safety-Walk Antirutschbelag
Typ 1 Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R12
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: transparent
Format: 150 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
WICHTIG:
Die transparente Ausführung bitte
nur im Innenbereich verwenden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2710T150
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Transparent
Lieferform:
Rolle
Marke:
3M
Norm:
DIN-51130-R12
Verwendung:
DIN-EN-16165-R12,Inneneinsatz
Breite:
150 mm
Länge:
18300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,40*
€ 441,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 369,49*
€ 439,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 338,31*
€ 402,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 328,15*
€ 390,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 304,54*
€ 362,40
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,80*
Zubehör
3M
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.