Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild InoxFrame inkl. Papiereinlagen, 149,5 x 149,5 mm, VE = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55951
55951
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-55951
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2777VE10
EAN/GTIN:
     4060081702572
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
einsteckschilder türschild a4
InoxFrame
"Reduziert auf das Wesentliche" - zeitlos und
zurückhaltend bietet "InoxFrame" den richtigen
(Edelstahl-) Rahmen für Informationen und Kenn-
zeichnungen. Seitliche Laschen halten die
entspiegelte Abdeckhaube.
VE bestehend aus
- 10 Schilder
- 10 Befestigungssets (Schrauben und Dübel)
- 10 Blankobögen
- 2 Entnahmesauger
Schild:
- Format: 149,5 x 149,5 mm
- für Papiereinleger im Format: 147,5 x 147,5 mm
- Edelstahlgrundplatte 0,8 mm
- Abdeckhaube entspiegelt 1 mm
Blankobögen:
- Format: 147,5 x 147,5 mm
- blanko zum Selbstbeschriften
- weiß RAL 9010, 110 gr/m²
- angestanzt auf DIN A4 Bogen
- Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2777VE10
Höhe:
149,5 mm
Breite:
149,5 mm
Weitere Suchbegriffe: einsteckschilder türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,45*
€ 144,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,93*
€ 143,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,79*
€ 136,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,73*
€ 128,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,30*
€ 111,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.