Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 3M Konturmarkierung nach ECE-104, Folie, reflekt.,Planenaufbau, rot, 51 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55973
55973
Artikel-Nr.:
     164-55973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M Kontur-Markierung nach ECE 104
für Planenaufbauten
3M Reflex-Hochleistungsfolie RA3 (Typ 3)
"Diamond Grade"
rot reflektierend RA3 (Typ 3), segmentiert
Segmente: 51 x 51 mm
51 mm x Laufmeter
(max. 50 lfm)
Bestellhinweis:
Zuschnitte nur in vollen Laufmetern (lfm) möglich
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2789ROT
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Rot
Lieferform:
Meterware
Material:
Folie
Norm:
ECE-104
Reflexionstyp:
RA3-nach-DIN-67520
Verwendung:
Planenaufbau
Breite:
51 mm
Länge:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
99710S
ab € 252,17*
Ähnlich
3M
99771S
ab € 252,82*
Ähnlich
3M
99772S
ab € 124,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.