Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Neutralisierungsfolie schwarz, 150 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56137
56137
Artikel-Nr.:
     164-56137
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     321.066700.00.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Neutralisierungsfolie schwarz
Zum Überkleben der vorhandenen Markierung.
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 cm x 100 m
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2863
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
150 mm
Länge:
100000 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierung, Neutralisierungsfolie, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 453,96*
€ 540,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 453,01*
€ 539,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 446,89*
€ 531,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 437,16*
€ 520,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 407,64*
€ 485,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.