Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX BASIC, Mittelstück, Naturkautschuk, Grau, 800x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56899
56899
Artikel-Nr.:
     164-56899
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17021
EAN/GTIN:
     4260061891665
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Arbeitsplatzmatte YOGA FLEX BASIC
für den Innenbereich
Mittelstück
Material: Naturkautschuk
Format: 80 x 70 cm
Stärke: 14 mm
Farbe: grau
Vorteile:
- Ergonomie durch massierende Noppen-Oberfläche
- trittschall- und lärmdämmend
- isoliert gegen kalte Böden
- alle Seiten abgeschrägt
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
- ausbaufähiges Modulsystem, individuell anpassbar
Verlegehinweis:
Mit Hilfe von Schwalbenschwanzverbindungen an
beiden Breitseiten können die einzelnen Mittel-
stücke beliebig lang und passgenau zu einem
Läufer verbunden werden. Als Abschluss werden die
Endstücke angesetzt.
Anwendungsbereiche:
Ideal für den Arbeitsplatzeinsatz in der
Industrie.
Reinigung:
Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und
Industrienass- bzw. -trockensauger ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3455GR80X70
Farbe:
Grau
Material:
Gummi
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
800 mm
Länge:
700 mm
Stärke:
14 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,24*
€ 56,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 56,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,21*
€ 57,73*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 68,39*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 69,50*
€ 88,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
17020
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.